バール 1050のおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
347件の「バール 1050」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バラシバール 1050」、「大きいバール」、「バール ケース」などの商品も取り扱っております。
平バール バクマ工業ランキング1位
日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
材質S53C
1本
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

平バラシバール Mokuba(小山刃物製作所)ランキング2位
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ちょーかるバール バクマ工業ランキング3位
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ごくかるバラシバール Mokuba(小山刃物製作所)ランキング4位
落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

かるがるパワー平バール モトコマランキング5位
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。寸法C(mm)105.5仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


丈夫で曲がりにくい全体焼入れW接合 接合部強度が従来品の2倍
全長(mm)900質量(g)1620
1個
4,898税込5,388
当日出荷

1本
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。材質S53C
1本
989税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。材質機械構造用炭素鋼硬度HRC38~45
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。全長(mm)1200トラスコ品番806-9848質量(kg)2.68
1本
5,698税込6,268
当日出荷

与板利器工業CRAFT HOUSE 3WAYバール
逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。
用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。材質炭素鋼全長(mm)190
1本
959税込1,055
当日出荷

電車移動などのバールの収納に!! 水平器の長尺物などにも最適!!
用途バールや水平器などの収納袋として!!仕様底部:あて付材質帆布形状1段
1個
1,898税込2,088
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オーエッチ工業中空バラシバール
従来のバールに比べて約30%軽い!! 全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。 溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼寸法A(mm)25寸法D(mm)100寸法B(mm)17寸法C(mm)110
1本
5,498税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種HP EliteBook 1050 G1入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
1枚
4,498税込4,948
4日以内出荷